メカニック ライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
113件の「メカニック ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整備用照明・ライト」、「ワークライト 充電式」、「マグネット 懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容 本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 最大800(メインライト/強) 寸法(mm) 304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間) 2.5(メインライト/強) 質量(g) 193 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット マグネットあり 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 60 連続使用時間(時間) 3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能 IP2X 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内、屋外 マグネット マグネット 明るさ(Lm) 100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類 LED 充電端子 USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 約24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類 LED マグネット 底面 付属品 充電用USBケーブル 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431 照度(Lx) 400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g) 約155 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約300×35×13 バッテリー 3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間 約3時間 防塵防水性能 IP66相当 点灯方式 4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯 耐衝撃性 5m 充電可能回数 500回未満 明るさ(Lm) High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP) 照射距離(m) 最大約2(4TOP) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36 色(インジケーター) 【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 使用場所 屋内・屋外 マグネット フック・マグネット 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 使用時間(時間) 約3.5(1回の充電に対して) 防水保護等級 IP67準拠
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g) 227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×315×45 光源 740~50(Lm) バッテリー 専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.6 防塵防水性能 64 バッテリー容量(mAh) 5000(18Wh)※付属 光束(Lm) 最大740 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 照射距離(m) 最大38 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 5~31 落下耐久(m) 2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。
防塵防水性能 IP54 全長(mm) 306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付) 質量(g) 256(電池含まず) 電源 単4電池×3本使用(別売) 寸法(Φmm) (ライト)34 連続使用時間(時間) 2 底径(Φmm) 30.4 明るさ(Lm) 最大350 照射距離(m) 約150
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間) 約10(側部)、約28(端部) 光源 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源 単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書 (1.24MB) 電球の種類 LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 全長(mm) 152 質量(g) 48 直径×長さL(Φmm×mm) 17×152 連続使用時間(時間) 2.3(強) 使用電池 リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内・外 明るさ(Lm) 350(強) 防水保護等級 IP66 電球の種類 LED 充電端子 USB Type-C
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3点ライトで様々な場所に適応 底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能 先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能 底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能 フックを使って最適な場所にかけることが可能
仕様 チャージポート:USBTYPE-C 付属品 充電ケーブル 寸法(mm) 158×31×46(折り畳み時) 質量(g) 180 保護等級 IPX4 連続使用時間(時間) 約3(メインCOB)、約17(トップSMD) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 2600 明るさ(Lm) 360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
1個
6,818 税込7,500
当日出荷

ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品 バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g) 148 電源 単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×139×26.5 防塵防水性能 54 光束(Lm) 550 使用場所 屋内外 マグネット 明るさ(Lm) 550~200 照射距離(m) 25 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 7~20 落下耐久(m) 1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷


調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 310 連続使用時間(時間) 1.6(2色) 防塵防水性能 IP5X 充電時間(時間) 2.8 明るさ(Lm) 900(2色) 充電端子 USB micro-B
1本
9,998 税込10,998
当日出荷